山県化学
山県 PE押し蓋付 おにぎり B型 3穴
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)
穴数
3
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792496
-
0.8
大
(出来上がり)70×25×60
9-0541-1001
6-0483-1001
¥6,400
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
88792505
-
0.7
小
(出来上がり)62×25×58
9-0541-1002
6-0483-1002
¥6,400
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください