山県化学
山県PE新関東型 丸おむすび B型 5個取り
穴数
5
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量80g
質量(kg)
1.7
タイプ
5ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×61×70
TKG品番
9-0542-0302
TKG品番(2017)
6-0484-0302
内容量
1個
注意
※サイズは出来上がり三角おむすびの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88792855
-
¥15,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください