TKG
ドリス IHアルミ玉子焼き
内面フッ素樹脂加工。IH対応。
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
適合
IH
板厚(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88795025
-
0.484
150×180×300
9-0547-0301
6-0489-0201
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
88795034
-
0.617
180×230×300
9-0547-0302
6-0489-0202
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください