TKG
ドリス アルミ玉子焼き
(1件のレビュー)
面フッ素樹脂加工
材質
本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88795043
-
0.335
10×15
100×150×30
9-0548-0501
6-0489-0301
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88795052
-
0.415
13×18
130×180×30
9-0548-0502
6-0489-0302
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
88795061
-
0.445
15×18
150×180×30
9-0548-0503
6-0489-0303
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
88795077
-
0.565
18×23
180×230×30
9-0548-0504
6-0489-0304
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください