曜日別特売

南部鉄 玉子焼

南部鉄 玉子焼 - 岩鋳
(6件のレビュー)

南部鉄でできた調理鍋は、使うだけで鉄分を効率よく補うことができます。

材質鋳鉄・天然木質量(kg)1.18内寸(間口×奥行×深さ)(mm)145×180×25底寸法(mm)136×146TKG品番9-0547-1001TKG品番(2017)6-0489-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8879523524017
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88795235
2023-06-02
用途: 卵焼き用
エアーラウンドシステム

南部鉄卵焼フライパンとの記載。
鉄分が取れますとの事ですが、
取説には錆止めにシリコン焼き付け塗装
してあると言う。これでは鉄分は取れないはずですが。
モノタロウの説明文には錆止めにシリコン焼き付け塗装
してあると言う事は書いてない。
買うんじゃなかったと後悔。返品する予定。

1が参考にしています
対象商品 : 88795235
2021-06-19
用途: 卵焼き
つづき氣圧法研究所教育・研究機関

とっても良い卵焼きが出来ます。持ち手もしっかりして重くても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88795235
2017-03-05
用途: 卵焼き
株式会社吉成産業

少し重たいですが、IHで使用してますが均等に熱が加わり、油も鋳物独特のなじみ方法で行えば、テフロンコーティングよりもキズも付かず重宝しております。たぶん耐久性も抜群と考えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88795235
2016-07-17
用途: 焼き物、炒め物に
KAN SOUND LAB.

食材の旨味が違います!重さはありますが、慣れれば問題ありません。
フッ素の危険性を知りこちらの商品にしました。大正解です。

1が参考にしています
対象商品 : 88795235
2016-08-18
用途: 卵焼き用
株式会社吉成産業

卵に野菜・肉・海産物等を混ぜてだし巻き卵風の卵焼きを造ります、取ってのリベットが無いから卵焼きに傷が付いたり、絡んだりしないので重宝してます。。

2が参考にしています
対象商品 : 88795235
2015-12-10
用途: 厚焼き玉子を作るため
その他業種

ふわふわにおいしく焼けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする