曜日別特売

SA18-8手造り業務用抜型 竹

SA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 竹 - TKG

お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。

材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※手造りの為、サイズに若干の違いがある場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88798132--特大 (E)-39×30×456-0493-08019-0551-0801
1,170
799
879(税込)
3日以内出荷
88798141--大 (D)-33×26×456-0493-08029-0551-0802
1,170
649
714(税込)
翌々日出荷
88798157--中 (C)-28×21×456-0493-08039-0551-0803
1,200
849
934(税込)
3日以内出荷
88798166--小 (B)-23×19×456-0493-08049-0551-0804
1,240
689
758(税込)
翌々日出荷
88798175--小々(A)-19×15×456-0493-08059-0551-0805
1,240
689
758(税込)
3日以内出荷
88799453---6-0494-05089-0552-0508
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする