SA18-8手造り業務用抜型 松茸

SA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKGSA18-8手造り業務用抜型 松茸 - TKG

お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。

材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※手造りの為、サイズに若干の違いがある場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88798981--特大 (E)-25×43×456-0493-25019-0551-2501
1,170
869
956(税込)
3日以内出荷
88798997--大 (D)-22×37×456-0493-25029-0551-2502
1,170
869
956(税込)
3日以内出荷
88799006--中 (C)-18×31×456-0493-25039-0551-2503
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
88799015--小 (B)-15×27×456-0493-25049-0551-2504
1,240
919
1,011(税込)
3日以内出荷
88799024--小々(A)-13×22×456-0493-25059-0551-2505
1,240
919
1,011(税込)
3日以内出荷
88799627-松茸--6-0494-05259-0552-0525
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする