ロータリー缶切

ロータリー缶切 プリンス工業
(4件のレビュー)

家庭で使用する一般の缶詰(2号缶:内径102mm~5号缶:内径74.1mm)だけに使用して下さい。

材質本体:鉄クロームメッキ 刃:鉄クロームメッキ グリップ:塩化ビニール 全長(mm)170 TKG品番9-0590-0401 TKG品番(2017)6-0531-0201 内容量1個
注意
※輸入缶・角缶・ジュース缶には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88809585 -
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88809585
2019-02-25
用途:
猫の餌の缶を開けるのに使用。
教育・研究機関

新品なので、良く切れますが、どれ位もつのかが、心配ですね。

対象商品:
88809585
2018-11-27
用途:
缶切り
いしかわ動物病院 様 (その他業種)

猫のフードに毎日誓っています。力を入れずに切れるので重宝しています。

対象商品:
88809585
2017-09-19
用途:
日常生活
農・林・水産業

少々回すのが固いですが切口がきれいで手を切りません。

対象商品:
88809585
2018-04-22
用途:
缶切り

作りが粗悪。
ギア「缶と噛み合う」もすぐすり減ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする