リズム デジタイマーL ライトグリーン

リズム デジタイマーL ライトグリーン リズム

100分計タイプ電源:LR44タイプ電池1個付き。♪ピピピピピピピピピピピピ・・・・と 10秒間鳴り、後は連続音になります。分・秒単位でセット可。一時停止/リピート機能付。減算の他、積算も可 。掛金具・マグネット付

材質プラスチック枠(PS) 質量(kg)0.04 ライトグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×13 表示形式デジタル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88811055 TT010
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする