かつらむきピールS

かつらむきピールS - 千葉工業所
(1件のレビュー)

思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。

材質ABS、PS、POM質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165仕様刃物スライド機構寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8TKG品番9-0675-0501TKG品番(2017)6-0597-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88816366-
26,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業務用かつらむきスライサー ピールS
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88816366
2024-12-22
用途: だいこんのかつらむき
飲食業

今まで使っていた物とそっくりで、使いやすく助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする