曜日別特売
JNOA360 業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶 88818764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88818764
品番
JNOA360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。
内釜はフッ素樹脂加工。

消費電力(W)
(炊飯)1410、(平均保温)52
電源
交流100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×426×383
機能
なべ厚1.8mm、おこげがつきにくい炊飯シートつき、市販のタイマーOK(定格電力に注意)、電源スイッチつき、ステンレスボディ
炊飯容量
6合~2升
仕様
(メニュー)白米
材質
(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ
質量(kg)
8.4
電源コード(m)
約1.5
TKG品番
7-0648-0502
TKG品番(2017)
6-0612-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 業務用ガス釜の補助として使用
サービス業

大きさがちょうどよい、デザイン、性能とも問題なし。タイガーで美味しいご飯が炊けます。保温もできるので嬉しいです。
少しご飯が足りない時に使用

対象商品 : 88818764
2022-03-07
用途: 飲食店舗で使用
SOLO BEKYU 様(飲食業)

使い勝手もよく購入して良かったです。
2台目の購入も検討してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 88818791
2021-03-12
用途: 炊飯器として使ってます。
飲食業

朝一でガス炊飯器で18合毎日炊くのですが、追加で炊くのに使っています。炊きあがりはガス並で、美味しく炊けています。

1人が参考にしています
対象商品 : 88818764
2020-03-10
用途: 公民館活動で一度に多量の炊飯が必要な時に使用
大国地域振興協議会 様(その他業種)

デザインがシンプルで、厨房の他の機器との調和がとれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする