タイガー マイコン炊飯ジャー タクック クールBK
付属品:専用クッキングプレート、クックブック付・ごはんとおかずを「同時調理」・「パネルカバー」つきで外観すっきり、シンプルなデザイン。普段はパネルカバーを閉じたまま操作できます。 (保温・取消/炊飯/予約)・パネルカバーを開くと、メニューリストと操作部が出てくる ので、多彩なメニューが楽しめ、予約時間の変更もできます。「エコ炊き」メニューつきで省電力で炊きあげます。仕様品番 JAJ-A550定格電圧 単相100V消費電力炊飯時 375W消費電力保温時 11.0W炊飯容量 0.5合~3合コード長さ 1.2M質量 3.0kgごはんとおかずが同時にできる!
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、リゾット、チャーハン、煮込み、ケーキ
質量(kg)3
色クールブラック
消費電力(W)最大375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×273×191
機能炊飯ヒーター+側面ヒーター+フタヒーター、クッキングプレート、黒遠赤特厚釜、内鍋遠赤、内鍋特厚2.5mm、内鍋洗米OK、炊き上がり予約メモリー2、保温時間経過表示
炊飯容量3合炊き
内容量1個