よろい電気おひつ すしシャリ用
YDO-1すしシャリ用保温温度:低温(33~35℃)・高温(40~50℃)2段切り替えYDO-2ごはん用保温温度:高温(50~60℃)電源:単相100V 70W容量:炊き上がりシャリ約6kg「木のぬくもり」を生かし美味しいシャリを12時間保温! 。国産木曽さわらを使用し、フタ内側で結露を吸収する為、 従来品のフキン、スポンジ等は使用しません。 。本体ウレタン塗装仕上げ、内ナベ高級テフロン仕上げ。
材質外枠さわら内側ステンレス
質量(kg)5.9
直径×高さ(mm)385×255
TKG品番9-0700-0101
TKG品番(2017)6-0617-0101
内容量1個