PPおけちゃうしゃもじ

PPおけちゃうしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

耐熱温度:-20℃~120℃・ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)。先端を浮かせておける、便利で衛生的なバランス設計です。ご飯がはっきり見えやすく、ヘラ部が凹んで、 ご飯がすくい易いオリジナルデザイン。

幅(mm)
74
全長(mm)
210
TKG品番
9-0704-0401
TKG品番(2017)
6-0620-0401
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88819893-
¥550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする