曜日別特売

しゃもじ

しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業しゃもじ - 曙産業
用途
ご飯をよそう際に
耐久温度(℃)
-20~120
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474930PM-908本体・底キャップ:ポリプロピレン、おもり:ステンレススチール188×68×37ブラック103
オープン
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
82475027PM-426ポリプロピレン210×65×30ホワイト17
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする