PPおひつしゃもじ

PPおひつしゃもじ - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
(1件のレビュー)

耐熱温度:-20℃~120℃・ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)の おひつしゃもじです。ハンドルが長いので、盛り付けやすく、ご飯も 手にふれることもありません。16cmは釜飯用としても使いやすいサイズです。

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
使用の目安
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88819902-451~ 2人用おひつ169-0704-08016-0620-0901
¥300
取扱い終了
返品不可
88819911-553~ 5用おひつ199-0704-08026-0620-0902
¥350
取扱い終了
88819927-605~10用おひつ229-0704-08036-0620-0903
¥550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88819902
2021-12-23
用途: ご飯をよそう
有限会社三木屋本館 様(サービス業)

思ったより小さかったですが、ご飯がへらに付かなくなり見た目もきれいになりました。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする