UK(三宝) UK(三宝)の 厨房用品 UK(三宝)の 厨房機器・設備・調理機械 UK(三宝)の 熱調理機・加熱機器 パンチング フライドポテトバスケット パンチング フライドポテトバスケット 注文コード 88823962 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)210×150×150 柄長さ(mm)260 パンチ径(Φmm)5 TKG品番9-0739-1001 TKG品番(2017)6-0656-1001 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9253220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88823962 9253220 ¥16,000 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 熱調理機・加熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) 東和オーブンミット ブラックTCFG-42 東和ポリエイト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ PR-10ESS パロマ 税込¥79,178 ¥71,980 立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ライスパックZ20-15Dリーズナブル cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ amabro レザーグローブ (ブラウン) cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ライスネットL 100×100 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ガスコンロ 3重 EBM 税込¥31,878~ ¥28,980~ (1) 立てて置ける五徳カバー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥6,048 ¥5,498 東和オーブンミット ブラックTCFG-38 東和ポリエイト 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PR-6ESS パロマ 税込¥63,778 ¥57,980 ちいさな五徳 ガスコンロ用 アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ サーモ耐熱グローブ(コットン)2枚1組 cotta 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 東和オーブンミット ブラックTCFG-26 東和ポリエイト 税込¥989 ¥899 バスケットへ タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ライスパックZ40-15Dプロ用 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ PR-6ESS(F) パロマ 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ 東和オーブンミット ブラックTCFG-33 東和ポリエイト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器業務用フライヤー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります 麺類機器 業務用炊飯器/保温ジャー 業務用フライヤー 業務用レンジ/コンロ 焼物器 蒸し器 シェアする マイページ 最近見た商品