遠赤外線プレート 焼き方名人
水受け皿に水のかわりにセットするだけ!材質:セラミック。遠赤外線の効果で早く焼け経済的です。水を使わないので、こんがり美味しく焼けます。魚のいやな匂い・煙がでにくくなっています。解凍不要ですので、そのまま焼けます。フッ素加工を施してありますので、お手入れも簡単です。通常は片面しか焼けないガスグリルでも…遠赤外線の効果で裏面にも熱を通します。独自の波状遠赤セラミックが熱を拡散させ、乱反射効果を生じ、グリル庫内全体を効率良く放熱させます。
材質セラミック
形状角
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×250×15
内容量1個