ニトムズ はがせるフック 5連

ニトムズ はがせるフック 5連 ニトムズ
(1件のレビュー)

耐荷重:1.2kgはがせるテープ:M。掛けやすいL字フック

材質ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム系粘着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×33×80 TKG品番9-0811-0301 TKG品番(2017)6-0723-0301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88832064 H2930
805
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88832064
2015-07-09
用途:
寮の家や自転車の鍵を置いている。

値段の割に作りがしっかりしている。はがせるのでアパートなどの賃貸でも気にせずつけることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする