すべり止め付 ペーパータオルホルダー

すべり止め付 ペーパータオルホルダー LEC(レック)
(2件のレビュー)

18~28cm幅のロールペーパーがセット可能です。自由に動くアームでペーパーの取り替えが簡単にできます。ペーパーが片手で切れるすべり止め付きです。マグネットにはキズ防止シートが付いています。

用途ペーパータオルに。 材質本体・アーム:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 仕様すべり止め付 質量(g)158 タイプペーパータオルホルダー 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット TKG品番9-0813-0801 TKG品番(2017)6-0725-1001 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88832423 K506
947
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88832423 K506 04690221 K00592 K00592 キッチンペーパーホルダー(置き型) LEC(レック) 04690221 キッチンペーパーホルダー(置き型) LEC(レック) 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88832423
2020-03-09
用途:
手洗 洗面台
運輸・通信業

以前使用していたが、壊れて、探していた。やはり使いやすい。

対象商品:
88832423
2018-10-09
用途:
作業時のペーパータオルサーバーとして

リーズナブルなロールペーパーを片手で取り出せるのでとても重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする