ウォータークーラー
簡単操作のボタンタッチ方式。タンク容量18Lの大容量タイプ。
冷水温度は約5~10℃の可変式。
型式:卓上型ボトルタイプ、冷水専用
定格電圧:単相100V
消費電力:160/175W(50/60Hz)
タンク容量:18L(冷却部3L、貯水部15L)
製品質量:18kg
温度調節:可変式約5~18℃
水位表示:フロート式(上蓋内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×625
TKG品番9-0841-0201
TKG品番(2017)6-0759-0601
内容量1個