よし与工房
ニューウェーブトレー
材質:FRP
材質
FRP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835826
SY555
中
40
260
250
350
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
88835835
SY333
小
35
165
200
300
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください