曜日別特売

ザ・ニューセールストレー

ザ・ニューセールストレー - よし与工房ザ・ニューセールストレー - よし与工房

材質:FRP

材質FRP高さ(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88835844KY2842280280420380×2409-0856-1001
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88835853KY3041385302413368×2589-0856-1101
2,840
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする