よし与工房
ザ・ニューセルフトレー
材質:FRP
材質
FRP
高さ(mm)
20
質量(g)
280
短辺(mm)
330
長辺(mm)
330
底内寸法(mm)
290×290
TKG品番
9-0856-1201
TKG品番(2017)
6-0767-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88835862
KY3300
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください