岩鋳 岩鋳の 卓上消耗品 岩鋳の テーブルウェア(卓上備品・食器) 岩鋳の グラス・食器・カトラリー 岩鋳 鉄平 あられ燗瓶 容量0.5L 岩鋳 鉄平 あられ燗瓶 注文コード 88840893 容量(L)0.5 材質鋳鉄(内面ホーロー仕上) 質量(kg)1.1 口径(Φmm)63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×190×110 TKG品番9-0870-1201 TKG品番(2017)6-0784-1401 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88840893 13001 ¥11,000 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L ファミリー・ライフ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 軽々急須 ごまふ TAMAKI 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 土瓶 三色十草 TAMAKI 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 茶茶急須 丸 700ml HARIO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 食洗対応塗箸22.5cm パール金属 税込¥406 ¥369 ビタースイート コンビニカップLL パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 涼味家 陶器製そば皿(竹製すのこ付) パール金属 税込¥824 ¥749 バスケットへ PCかき氷・デザートカップ パール金属 税込¥340 ¥309 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 小判皿 関東プラスチック工業 税込¥857 ¥779 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 深皿 関東プラスチック工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトスプーン 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 湯呑 関東プラスチック工業 税込¥527 ¥479 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス マグカップ 関東プラスチック工業 税込¥857 ¥779 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトフォーク 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ 21cm六角けずり箸 マルケイ(国際化工) 税込¥274 ¥249 スモールスプーン マルケイ(国際化工) 税込¥560 ¥509 スモールフォーク マルケイ(国際化工) 税込¥560 ¥509 フリーカップ 小 マルケイ(国際化工) 税込¥802 ¥729 バスケットへ フリーカップ 大 マルケイ(国際化工) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 16.5cm平皿 マルケイ(国際化工) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー急須・ティーポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります 茶こし 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 マグカップ・グラス・コップ 急須・ティーポット 箸・カトラリー・箸置き 盛器・盛りかご・台 酒器 肉皿・スタッキング皿 シェアする マイページ 最近見た商品