マイコン沸騰電動給湯ポット

マイコン沸騰電動給湯ポット 象印マホービン
(1件のレビュー)

お湯の量が少なくなるとセンサーが感知「給水お知らせブザー」。
お湯の残量がはっきりと確認できる「パノラマウインドウ」+「赤玉水量計」。
うまみを引き出す「煎茶80℃保温」&ゆっくり少量ずつ注ぐ「カフェドリップ給湯」。
メロディーでお知らせ「3分タイマー」

容量(L)5 質量(kg)3 消費電力(W)(湯沸かし時)985 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330 機能カフェドリップ給湯、保温設定(98℃/90℃/80℃)、カルキとばし沸とう、デジタル液晶、パノラマウインドウ/赤玉水量計、節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)、蒸気セーブモード、湯沸かし完了報知音(メロディー・ブザー・サイレントの切替式)、広口容器、フッ素加工内容器、クエン酸洗浄機能、クリアコートステンレスボディ、自動給湯ロック、転倒湯漏れ防止、傾斜湯漏れ防止、空だき防止 年間消費電力量(kWh/年)564 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.55 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0785-0901 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88841067 CDPB50
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88841067 CDPB50 60871467 CD-SE50 CD-SE50 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 60871467 マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88841067
2018-01-20
用途:
工場内でお湯を使わなければならないので。
株式会社日本刃研 様 (製造業)

ガスを使わずに電気で湯が沸かせるので良い。事故防止になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする