象印マホービン
象印 ガラスマホービンポット ミモザ
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)
1
材質
本体ステンレス
質量(kg)
0.8
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×170×275
保冷温度
8℃以下(10時間)
保温温度
51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番
9-0878-0501
TKG品番(2017)
6-0788-0501
エコマーク認定番号
10 146 001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88841566
AGY10S
1
130×170×275
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください