曜日別特売

サーモス ステンレスポット

サーモス ステンレスポット - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

クリアコート加工だから丸洗いOK!
氷が入る口径は45mmサイズ。

容量(L)0.7材質(中ビン)ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×95×215TKG品番9-0878-1001保温効力(℃)62以上(10時間)TKG品番(2017)6-0788-1201エコマーク認定番号10 146 008内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842083THW7000.7165×95×215
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88842083
2021-03-11
用途: お茶を飲む時
製造業

7時くらいに作ったコーヒーが10時過ぎにはぬるくなって温めなおさないといけなくなります。
サーモスのマグカップも使っていますが同じ。
保温維持出来る時間が短いです。
スターバックスのステンレスタンブラーは朝入れても午後まで熱いままです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする