曜日別特売

ボンマック サーモブルーワー

ボンマック サーモブルーワー - ラッキーコーヒーマシン

電源:単相100V消費電力:850Wタンク容量:3L抽出能力:6.5L/h抽出時間:約3分初動沸き上がり時間:約23分質量:約8kg(乾燥質量)付属品:専用ポット2.5L×1(PNW-R250KB)、水差し×1、 クリーナー×1、ペーパーフィルターNo.250(250mm)×25枚。手動給水式。空焚防止装置付。作り置きも思うままに。「自然落下式ポット」採用。12杯分のコーヒーを約3分で抽出。

付属品専用ポット2.5?×1(PNW-R250KB)、水差し×1、クリーナー×1、ペーパーフィルターNo.250(250mm)×25枚質量(kg)約8(乾燥質量)容量(L)3電源(V)単相100消費電力(W)850能力(抽出能力)6.5L/h、(抽出時間)約3分、(初動沸きあがり時間)約23分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×409×655内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842835BMP2000T
99,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする