ボンマック コーヒーブルーワー カルド

ボンマック コーヒーブルーワー カルド - ラッキーコーヒーマシン

使用ペーパーフィルター250mm。
温風ヒーターでデカンタ全体を保温するので、コーヒーの煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち。

仕様初動湧き上がり時間/18分付属品専用デカンタBCD-18-2B(専用フタ付)、水差し(容量2L)、ペーパーフィルター(No.250)25枚質量(kg)約7.8容量(L)2.7電源(V)単相100消費電力(W)1080能力約9.6L/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842914BM3000
78,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする