ラッキーコーヒーマシン
ボンマック コーヒーブルーワー
ステンレスボディーで丈夫。
2ウォーマーで大量抽出が可能。
容量(L)
3
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
初動湧き上がり時間/23分、使用ペーパーフィルター25cm
質量(kg)
6
電源(V)
単相100
消費電力(W)
(湯沸)850、(保温)100×2
能力
(抽出)6.5L/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×426×446
TKG品番
9-0889-0601
TKG品番(2017)
6-0797-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88842941
BM2100
¥
107,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください