コーヒーメーカー KW-15(スタンダード型)
省タイム、省スペース、低プライス。
使い勝手の良いステンレスタイプです。
いつまでも美しさを保つオールステンレス。耐久性抜群の、上下ダブルウォーマータイプです。
排水コックが付いているので、給水タンクの水の入れ替えも簡単。
1時間に100杯の供給能力は、事務所、喫茶店に最適です。
材質ステンレス
質量(kg)8
容量(L)2
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1160
能力100杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×372×470
付属品プラスチックファンネル#15 1.8Lデカンタ
タイプ15カップ用
仕様15カップ用、使用ろ紙/立てロシ27cm、1.8Lデカンタ使用、プラスチックファンネル#15使用
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0796-0101
内容量1台