メリタコーヒーメーカー アロマサーモ
ステンレス製ポット(サーモス社製)だから丈夫で安心、持ち運びも自由自在。
真空二層式の保温ポットタイプですから、煮詰まりません。
10杯分が一度にできる、たっぷりサイズ。
スイッチをONにしてから約15分で自動的にOFFになる、オートオフ機能付です。
仕様(最大使用水量)1400mL、(抽出容量)3~10カップ
付属品メジャースプーン、フィルターペーパー1×4
材質ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)2.45
電源(V)単相100
消費電力(W)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×199×351
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88843115
2017-02-01
- 用途:
- 会社で社員やお客様に出している
株式会社スガテック 様
煮詰まらないのが良いので、美味しさが継続する。
中身がどれだけ残っているかが分からないので、外側に残量が分かる目盛がついていれば、尚良いと思う。