サエコ 全自動エスプレッソマシン タレア ジロプラス

サエコ 全自動エスプレッソマシン タレア ジロプラス - ラッキーコーヒーマシン

サエコ独自の特許で、抽出部に働きかけてコーヒーの味わいを調整できるサエコ・ブルーイング・システム搭載。付属品:浄水フィルター、クリーニングブラシ。使い勝手の良いダイヤル操作。高さ調節可能な手動式ドリップトレイ。仕様型式 SUP032OR電源 単相100V消費電力 1500W水タンク容量 1.7L豆ホッパー容量 250g内蔵ミル セラミックグラインダーメニュー登録 なし(抽出量手動設定)コーヒー豆量設定 7g・9g・10.5gポンプ圧力 15気圧コード長さ 1.2m質量 9.0kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843176SUP032ORX
180,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする