BIALETTI(ビアレッティ)
モカエクスプレス
耐久性やバルブの安定性を高めることで、いつも変わらないおいしいエスプレッソを楽しめます。
材質(本体)
アルミ合金
材質(フィルター)
ステンレス
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
付属品
パッキン、ろうと、フィルター
方式
エスプレッソ(直火式)
内容量
1個
注意
※IH調理器にはご使用になれません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
TKG品番(2017)
使用容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88843221
1161
70×130×135
1杯用
6-0800-0101
(水)50
¥
5,800
取扱い終了
88843237
1168
80×140×145
2杯用
6-0800-0102
(水)100
¥
6,200
取扱い終了
88843246
1162
90×160×165
3杯用
6-0800-0103
(水)150
¥
6,000
取扱い終了
88843255
1164
95×165×185
4杯用
6-0800-0104
(水)200
¥
6,900
取扱い終了
88843264
1163
105×185×210
6杯用
6-0800-0105
(水)350
¥
8,545
取扱い終了
返品不可
88843273
1165
115×205×240
9杯用
6-0800-0106
(水)450
¥
11,000
取扱い終了
88843282
1166
135×220×285
12杯用
6-0800-0107
(水)780
¥
16,300
取扱い終了
88843291
1167
135×225×320
18杯用
6-0800-0108
(水)900
¥
19,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください