ネスカフェ ドルチェグスト
オートストップ機能付きでホテルのルームサービスに最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、500Wタンク容量:0.65L・専用カプセル式なので、いつもいれたての味と香りを 楽しめます。最適な湯量をダイヤルで設定できます。スイッチオンから約30秒でスタンバイOK。最大15気圧の高圧ポンプで、香りと泡立ちに差が出ます。5分で自動的に電源がオフになるオートオフ機能搭載。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×231×299
内容量1個
注意
※専用カプセルはFDL75、FDL76、FDL77、FDL78より お選びください。