プラスチック製のためショボい製品を覚悟していたが、そこそこ厚みもありドリップ穴も大きな一つ穴なので手入れもし易い。カリタの三つ穴のドリッパーとドリップ紙がかなり残っているので今のところ両方使用しているが、そのうちこちらがメインとなりそう。
とっても使いやすく。気軽にコーヒーが淹れます。
3穴扇形よりスムーズに抽出でき、
とっても気に入りました。
6人用のこのV60ドリッパーでコーヒー豆が120g程度たてられるので便利。蒸らした後に3人分ほどドリップし外し、お湯を4-5人分サーバーに入れると丁度良い。
夏場のアイスコーヒーをドリップするために購入。もともと02と01は使用していたので、相変わらず良い商品です。この円錐ドリッパーを使うと、もう普通の扇形のドリッパーは使えません。ドリップが上手になったかのように、安定した抽出ができます。お勧めです!
今まで台形のドリッパを使っていましたが、豆を蒸すときのムラがきになっていました
こちらの商品にしてからは、味に明確な差はありませんが、均一に蒸すことができているように感じます
購入して良かったのは、穴が大きく、落ちがスムーズなこと
ちょっと残念なのは、フィルターが高いことですが、それを考えても、買ってよかったと思います
これまでカリタのドリッパーを使っていました。今回、新たにハリオのコーヒードリッパーを購入。素人の自分でも普段通りのやり方で、同じ豆で以て味に違いが出るものか楽しみでしたが、実際味が変わって驚きました。ハリオのドリッパーを使うと、本当にネルドリップのようなまろやかさとやわらかさが味わえてます。美味しい!