サンプルロースター 電動式

サンプルロースター 電動式 - UNION[コーヒー]

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250質量(kg)5品名・タイプコーヒーロースター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88845127-12A・13A6-0811-06029-0905-0502
116,250
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88845111-LPガス6-0811-06019-0905-0501
116,250
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする