曜日別特売

ボンマック エスプレッソコーヒー専用ミル

ボンマック エスプレッソコーヒー専用ミル - ラッキーコーヒーマシン

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:360W質量:3.0kg定格時間:5分ホッパー容量:200g

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×270×300品名・タイプコーヒーミルTKG品番(2017)6-0812-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88845303M150B
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする