パナソニック ジューサーミキサー MJ-M32-V
定格電圧:単相100V消費電力:210W(ジューサー)・230W(ミキサー)容 器 :ミキサー 700ml ジューサー 500ml ミル(ドライ) 50g ミル(ウェット)200ml質 量 :3.0kg(ジューサー使用時)付 属 品:スイートバー、豆乳サーバー、ヘラ付きブラシ、 すっきりフィルター、カッター着脱ホルダー・すっきりしたジュースが簡単にできる 「すっきりフィルター」搭載・ムダなく絞ってお手入れカンタン。独自の 「ダブルスピン方式」&「カスポン方式」・生ジュースを使ったレシピからエコクッキングまで紹介した 「別冊レシピブック」付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×230×375(ミキサー使用時)
内容量1個