サーモス 高性能温冷ディスペンサー (レバー式)

サーモス 高性能温冷ディスペンサー (レバー式) THERMOS(サーモス) サーモス 高性能温冷ディスペンサー (レバー式) THERMOS(サーモス)

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。

容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイプレバー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0501 TKG品番(2017)6-0831-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88846913 JIJ19L
80,000
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする