サーモス 高性能温冷ディスペンサー (プッシュ式)
保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン
質量(kg)8.6
タイププッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550
TKG品番9-0941-0502
TKG品番(2017)6-0831-0402
内容量1個