テスク
木製ソーセージトレイ
材質:たも材。クリアーウレタン仕上げ
用途
主にソーセージ・ピザ・洋風の前菜皿として
材質
たも材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88851192
TR114
大
420
500×70
550×110×20
9-0965-1301
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88851201
TR115
小
400
450×60
500×100×20
9-0965-1302
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください