debuyer(デバイヤー)
デバイヤー 鉄クレープパン
IH対応
材質
鉄
板厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88852102
5120
18
180
150
9-0980-0901
6-0864-1002
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88852111
5120
20
200
170
9-0980-0902
6-0864-1003
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
88852127
5120
22
220
190
9-0980-0903
6-0864-1004
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
88852136
5120
24
240
210
9-0980-0904
6-0864-1005
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
88852145
5120
26
260
230
9-0980-0905
6-0864-1006
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
88852093
5120
16
160
130
9-0000-0000
6-0864-1001
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください