東罐興業 耐熱(紙)どんぶり 本体 耐熱(紙)どんぶり 本体 商品レビューを投稿する エンボススリーブによる断熱性に優れた食品用紙容器です。 電子レンジ対応で加熱販売も可能です。 中皿やフタの組み合わせで用途が広がります。 材質 紙 仕様 電子レンジ対応 商品タイプ 本体 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 SMP565E2 SMP900E 内容量 選択解除 1パック(30枚) 1パック(45枚) 容量(mL) 選択解除 563 903 直径×高さ(mm) 選択解除 129×63 143×85 直径(Φmm) 選択解除 129 143 高さ(mm) 選択解除 63 85 TKG品番 選択解除 8-0951-0401 8-0951-1101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 88853694 SMP565E2 1パック(45枚) 563 129×63 129 63 8-0951-1101 ¥2,930 ¥2,090 1 ¥2,090 ¥2,299 (税込) - 88853624 SMP900E 1パック(30枚) 903 143×85 143 85 8-0951-0401 ¥2,140 ¥1,690 1 ¥1,690 ¥1,859 (税込) - 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材使い捨て食器・容器弁当容器・フードパック丼容器・お重 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 88853624SMP900E 89285515 SMP-900E 断熱性紙容器エンボス無地東罐興業 1パック(30枚) ¥1,290 ¥1,419税込 注文コードが変更になりました この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 断熱性紙容器エンボス無地 東罐興業 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (3) 2. どんぶり容器 本体 シーピー化成 税込¥670〜 ¥609〜 (8) 3. モールドパック 大黒工業 税込¥1,859〜 ¥1,690〜 (5) 4. モールドパック 仕切り付き 大黒工業 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (5) 5. どんぶり容器 デンカポリマー 税込¥769 ¥699 (3) 6. CFカップ 身 中央化学 税込¥857〜 ¥779〜 (6) 7. パルプモールド容器 どんぶり 大黒工業 税込¥1,099〜 ¥999〜 (1) 8. 耐熱(紙)どんぶり 中皿仕切り用蓋 東罐興業 税込¥1,859 ¥1,690 (0) 9. アシモールド どんぶり 大黒工業 税込¥747〜 ¥679〜 (0) 10. SD咲き丼 身 中央化学 税込¥692〜 ¥629〜 (9) 11. モールドどんぶりコーティング 大黒工業 税込¥1,099〜 ¥999〜 (0) 12. バガスペーパーウェア プレート(深型) HEIKO 税込¥439 ¥399 (8) 13. バガスペーパーウェア ボウル HEIKO 税込¥186〜 ¥169〜 (8) 14. クリーンカップ リスパック 税込¥527〜 ¥479〜 (42) 15. ペーパーボウル(紙製) 大阪魂 税込¥681〜 ¥619〜 (5) 16. バガスペーパーウェア プレート HEIKO 税込¥98〜 ¥89〜 (8) 17. PPドーム蓋 東罐興業 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (0) 18. 業務用モールド どんぶり シンワ 税込¥1,066〜 ¥969〜 (0) 19. UFカップ ホワイト シーピー化成 税込¥714〜 ¥649〜 (2) 20. 紙コップ モノタロウ 税込¥120〜 ¥109〜 (470) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。