フードペール
フードペールテイクアウト用に人気のフードペール。かわいいハンドル付きで、カジュアル感をアピール。内面にはフイルム加工を施していますので、水気の多い食品も大丈夫。どんぶりやサンドイッチなどのランチボックス、小さなサイズの惣菜のテイクアウトにぴったりのパッケージです。焼き菓子などスイーツの詰め合わせにもどうぞ。材質:PP/PE(ハンドル)機能:耐水・耐油性用途:菓子テイクアウト・ギフト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95
容量(mL)0.78
入数(枚)20
内容量1セット(20枚)