アサヒ(鋳物)
巴焼
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.16
穴数
6穴
穴径(mm)
68
直径×高さ(mm)
235×25
TKG品番
9-1006-0301
TKG品番(2017)
6-0882-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88855487
-
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください