カセットフー新炉ばた大将「炙家」
輻射板の遠赤効果で美味しく焼ける!。火力を落とさず、ガスを無駄なく消費するヒートパネル方式。専用のステーを立てれば串焼きも出来る1台2役の便利なグリル。串焼きのステーは溝付きなので、串が滑り落ちにくく調理も簡単です。2.3kw(2000kcal/h)ガス消費量:169g/h連続燃焼時間:約1時間30分(専用ボンベ1本あたり)点火方式:圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×198×117
内容量1個
輻射板の遠赤効果で美味しく焼ける!。火力を落とさず、ガスを無駄なく消費するヒートパネル方式。専用のステーを立てれば串焼きも出来る1台2役の便利なグリル。串焼きのステーは溝付きなので、串が滑り落ちにくく調理も簡単です。2.3kw(2000kcal/h)ガス消費量:169g/h連続燃焼時間:約1時間30分(専用ボンベ1本あたり)点火方式:圧電点火方式