ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ホンマ製作所
ホンマ製作所の 店舗什器・備品
ホンマ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
ホンマ製作所の アウトドア・行楽用品
水こんろ 炭焼きグルメ
水こんろ 炭焼きグルメ
注文コード
88858217
手軽に楽しむ本格炭火焼き。付属品:焼きアミ(Φ241)×1枚・炭火の持つ遠赤外線効果で、一層おいしく焼きあがります。二重遮熱構造、水冷方式により安心して本格的な炭火焼き が楽しめます。
材質
SPCC
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
M280SGS
M310SGS
M450SGS
質量(kg)
選択解除
2.3
3.2
3.5
TKG品番
選択解除
8-0981-0301
8-0981-0401
8-0981-0501
TKG品番(2017)
選択解除
6-0900-0301
6-0900-0401
6-0900-0501
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
88858217
M450SGS
3.5
8-0981-0301
6-0900-0301
¥
8,000
¥
7,690
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌日出荷
-
88858226
M310SGS
3.2
8-0981-0401
6-0900-0401
¥
5,800
¥
5,590
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱い終了
-
88858235
M280SGS
2.3
8-0981-0501
6-0900-0501
¥
5,300
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
木炭用コンロ
照姫
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
伊勢炭焼 水コンロ
イセトー西尾商店
税込
¥
7,139
~
¥
6,490
~
抗火石木炭コンロ(炭焼台)
照姫
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
バーベキューコンロ(角型)
キンカ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
バスケットへ
カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
和風シチリン
グリーンライフ
税込
¥
9,669
¥
8,790
(1)
バスケットへ
家庭用 電気卓上コンロ 屋台横丁
三ッ谷電機
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
卓上しちりん
キンカ
税込
¥
7,139
¥
6,490
(2)
バスケットへ
炭火バーベキューコンロ (2~4人用)
キンカ
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
ガス赤外線焼き鳥器
タニコー
税込
¥
59,290
~
¥
53,900
~
串焼ろばたコンロ
キンカ
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
しちりん
サンタ
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
しちりん(リング付)
サンタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
バスケットへ
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
焼肉しちりん台付
キンカ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
炭火バーベキューコンロ (4~8人用)
キンカ
税込
¥
29,590
¥
26,900
(1)
大型 木炭コンロ
キンカ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
バーベキューコンロ(丸型)
キンカ
税込
¥
7,359
¥
6,690
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
アウトドア・行楽用品
バーベキューコンロ/グリル
コンロ/グリル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります
鉄板、アミ
焚き火用品・アクセサリー
コンロ/グリル
火消し
燃料・着火剤・炭
バーベキューツール
シェアする