スルトン
スルトン 鉄プレス天板 浅型
スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
材質
アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×380×25
板厚(mm)
0.6
質量(kg)
1.65
サイズ
6枚取浅型
底内寸法(mm)
500×345
TKG品番
9-1035-0302
TKG品番(2017)
6-0911-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88858944
-
¥
10,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください